SG Armaturen - CONNECT DRIVER KIT WIRELESS 500MA - 820504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 24...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Connect
EAN/GTIN
7021988205044
Elnummer
6613056
Leverandørens varenummer
820504
Typebeskrivelse
6613056
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...48 V
Utgangsstrøm:
500...500 mA
Utgangseffekt:
6...36 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
Ja
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Effektforbruk:
0,5 W
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
157 mm
Bredde:
45 mm
Høyde:
30 mm
Diameter:
0 mm
Bluetooth:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Slave-armaturen må brukes i kombinasjon med et SG Connect Master produkt.
Ved bevegelse skrus lyset på, etter et definert tidsrom slukker lyset og bidrar dermed til energibesparelse.
Connect har også mulighet for bruk av dagslyssensor. Hvis denne funksjonen aktiveres, vil sensoren vil hele tiden jobbe etter å gi ønsket lysmengde i sitt arbeidsområde.
Lysstyringen konfigureres enkelt ved bruk av SG Connect Commissioning App og de ulike enhetene kommuniserer trådløst med hverandre via Zigbee.
• Innebygget Bluetooth for programmering og Zigbee for kommunikasjon med andre enheter i Connect serien.
• Twist connector for tilkobling av lyskilde.
• Max 36W.
• 3-Pol Linect koblingsboks.


