SG Armaturen - CONNECT SWITCH - 820533
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsmetode - Andre
Modell / utførelse - Veggsender, komplett
Antall kanaler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021988205334
Elnummer
4500740
Leverandørens varenummer
820533
Typebeskrivelse
4500740
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsmetode:
Andre
Modell / utførelse:
Veggsender, komplett
Antall kanaler:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei


