SG Armaturen - Cornet sort 4W LED kl II IP44 230V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 4...4 W
Effektiv lysstrøm - 220 lm
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986145014
Elnummer
3104296
Leverandørens varenummer
614501
Typebeskrivelse
CORNET SORT 4W LED
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
4...4 W
Effektiv lysstrøm
220 lm
Fargetemperatur
2700...2700 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Nei
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Aluminium
Hus, overflatebeskyttelse
Andre
Kapslingsfarge
Svart
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
230...230 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Fristrålende
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
15000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
II
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
4 W
Lysutbytte
55 lm/W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Bredde
240 mm
Høyde/dybde
500 mm
Lengde
400 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingslengde
0 mm
Innbyggingsbredde
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
0 mm
Innfellingsdiameter
0 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
2
Ledertversnitt
2,5 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Casambi
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Klassisk veggarmatur med dråpeformet kuppel for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort overflate. Armaturen har E27-sokkel og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Enkel installasjon og mulighet for hjørnemontering (hjørnefeste selges separat). Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith