Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - CUBE LUX SORT 2700K DALI - 902563

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - CUBE LUX SORT 2700K DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989025634

Elnummer

3236663

Leverandørens varenummer

902563

Typebeskrivelse

3236663

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Maks systemeffekt:

8 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

580...580 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM1

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

73...73 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

132 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Lengde:

132 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Klirrfaktor (THD):

0 %

Tilkoblingstype:

Andre

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Lysintensitet:

0...0 cd

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Påbygget downlight til både innendørs og utendørs bruk (under utheng). Cube Lux har et harmonisk og flimmerfritt lys med enestående fargegjengivelse. Patentert 30 graders trinnløs vippefunksjon i alle retninger og 10 års garanti. Enkel montering med hurtigkobling mellom armaturhus og takmonteringsplate: armaturen klikkes på plass og festes med skjulte skruer.