SG Armaturen - DALI TO PHASEDIM DIN - 820383

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Signalomformer

  • Type styring - DALI

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type spenningsforsyning - AC

  • Bluetooth - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988203835

Elnummer

1400567

Leverandørens varenummer

820383

Typebeskrivelse

1400567

Modell / utførelse:

Signalomformer

Type styring:

DALI

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type spenningsforsyning:

AC

Bluetooth:

nei

Bredde:

18 mm

Høyde:

93 mm

Dybde:

62 mm

Diameter:

0 mm

Med monteringsplate:

nei

Støtter ZigBee protokoll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Effektforbruk:

1 W

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Konverterer et DALI signal til faseavsnitt dimming. Kan brukes der man ønsker en fasedimbar armatur i en DALI installasjon. Man kan koble sammen flere fasedimbare armaturer på en felles DALI adresse, og får en enklere installasjon med færre DALI adresser. Man sparer tid og penger i forhold til en full DALI installasjon. Monteres på DIN skinne