SG Armaturen - DCL PLUGG HVIT - 77590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DCL
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987759012
Elnummer
1502452
Leverandørens varenummer
77590
Typebeskrivelse
1502452
Modell / utførelse:
DCL
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
6 A
Beskyttelseskontakt:
Flat
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
NEMA kode:
Andre
Pluggadapter:
nei


