SG Armaturen - DISC 760 PENDELKIT HVIT - 616112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Hvit
Materiale - Andre
Lengde - 5000 mm
Bredde - 102 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986161120
Elnummer
3008632
Leverandørens varenummer
616112
Typebeskrivelse
3008632
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Hvit
Materiale:
Andre
Lengde:
5000 mm
Bredde:
102 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
22 mm
Diameter:
102 mm


