Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - DISCOS GRAFITT 22W FC - 633820

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - DISCOS GRAFITT 22W FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986338201

Elnummer

3101487

Leverandørens varenummer

633820

Typebeskrivelse

3101487

Egnet for inbygging:

nei

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Lysfordeling:

Symmetrisk

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lysfarge:

Hvit

Discos grafitt 22W FC
SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien