SG Armaturen - DRIVER TW DALI DT8 SENSE, 38W, 350-1000mA - 820239

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - DRIVER TW DALI DT8 SENSE, 38W, 350-1000mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 20...50 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988202395

Elnummer

6601171

Leverandørens varenummer

820239

Typebeskrivelse

6601171

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

20...50 V

Utgangsstrøm fra/til:

1000...1000 mA

Utgangseffekt fra/til:

7...38 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

31 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

31 mm

Diameter:

0 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Driver til Sense med DALI, type DT8, 38W, 350-1000mA.