SG Armaturen - DRIVER TW LEDDIM SENSE, OT FIT, 40W, 700-1000mA - 820093

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - DRIVER TW LEDDIM SENSE, OT FIT, 40W, 700-1000mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 20...50 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988200933

Elnummer

6600853

Leverandørens varenummer

820093

Typebeskrivelse

6600853

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

20...50 V

Utgangsstrøm:

350...1050 mA

Utgangseffekt:

7...38 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

31 mm

Bredde:

70 mm

Høyde:

31 mm

Diameter:

0 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Driver til Sense, OT FIT, 40W, TW, 700-1000mA..