SG Armaturen - EcoLine Office påbygningsbeslag Asymm/Tavle - 212048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1050 mm
Bredde - 135 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ecoline
EAN/GTIN
7021982120480
Elnummer
3300728
Leverandørens varenummer
212048
Typebeskrivelse
3300728
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1050 mm
Bredde:
135 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
40 mm
Diameter:
0 mm
Armatur nedhengt/påbygget direkte i 3000 eller 4000 Kelvin LED eller TW 2700-6500 Kelvin. Flat design, pulverlakkert reflektor glans 25. Dobbel parabolsk reflektor og diffuser med mulighet for dimbar løsning (DALI/SwitchDim). Plug and play-løsning for rask installasjon. Justerbart ledningsoppheng (2 x 2 m) bestilles som tilbehør


