SG Armaturen - EcoLine Round HVIT 42W LED - 212020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Maks systemeffekt - 42 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982120206
Elnummer
3300334
Leverandørens varenummer
212020
Typebeskrivelse
3300334
Egnet for inbygging:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Maks systemeffekt:
42 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
UHF:
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Merkespenning:
230...230 V
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit


