SG Armaturen - EcoLine Soft HVIT 27W LED - 212050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Ikke justerbar
Kapslingsfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
UHF - nei
Egnet for inbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982120503
Elnummer
3200266
Leverandørens varenummer
212050
Typebeskrivelse
3200266
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


