SG Armaturen - ENØK LED KUPPEL 10W LED/ 8+2W - 1633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021980016334
Elnummer
3300343
Leverandørens varenummer
1633
Typebeskrivelse
3300343
Type tilbehør/reservedel:
Lampeglass
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Glass
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Klar
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde/dybde:
70 mm
Diameter:
240 mm


