Utgått

SG Armaturen - ENØK MIDI HVIT 21+2W LED - 141885

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - ENØK MIDI HVIT 21+2W LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Maks systemeffekt - 23 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Enøk

EAN/GTIN

7021981418854

Elnummer

3300329

Leverandørens varenummer

141885

Typebeskrivelse

3300329

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Maks systemeffekt:

23 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1430...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

350 mm

Høyde/dybde:

98 mm

Lengde:

350 mm

Ytre diameter:

350 mm

Tak og vegg armatur i slagfast aluminium. Sensor med grunnlys og trådløs sender for evt wireless (slave) armatur. 45 000 timer levetid. Ikke dimbar. IP44 og IK10. Varmhvit fargetemperatur (3000K). Ra>80 og SDCM/Macadam: 3