SG Armaturen - Endedeksel kit til hvit hjørne for Stripline - 391450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 16 mm
Bredde - 42 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914507
Elnummer
3211069
Leverandørens varenummer
391450
Typebeskrivelse
3211069
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
16 mm
Bredde:
42 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


