SG Armaturen - Endedeksel kit til hvit rund innsparklet profil for Stripline - 391464
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 25 mm
Bredde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983914644
Elnummer
3205420
Leverandørens varenummer
391464
Typebeskrivelse
3205420
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
25 mm
Bredde:
21 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


