SG Armaturen - Endedeksel kit til sort hjørne for Stripline
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914514
Elnummer
3211070
Leverandørens varenummer
391451
Typebeskrivelse
3211070
Type tilbehør/reservedel
Endelokk
Farge
Svart
Materiale
Plast
Tilbehør
Ja
Reservedel
Ja
Gjennomsiktig
Nei
Lengde
16 mm
Bredde
42 mm
Høyde
12 mm
Endedeksel kit til sort hjørne profil for Stripline