SG Armaturen - Endedeksel kit til sort utenpåliggende for Stripline - 391449
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 16 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914491
Elnummer
3211068
Leverandørens varenummer
391449
Typebeskrivelse
3211068
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
16 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Endedeksel kit til sort utenpåliggende profil for Stripline


