SG Armaturen - Facet D/I 27W 3470lm hvit 4000K snortrekk m/fjær 2 x 2m wiresett
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 3500 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703821181167
Elnummer
3302315
Leverandørens varenummer
8246096074
Typebeskrivelse
3302315
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
3500 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
4000...4000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Andre
Type raster
Andre
Spenningstype
AC/DC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Lysfordeler
Andre
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
D
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt
0...0 W
Maks systemeffekt
27 W
Lysutbytte
130 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
100
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
112 mm
Høyde/dybde
80 mm
Lengde
1196 mm
Oppheng medfølger
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
5
Ledertversnitt
0,75 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Slank, minimalistisk armatur i pulverlakkert sort eller hvit overflate. Med direkte/indirekte lys og ulike betjenings- og sensorvarianter passer den perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Blendingsfri optikk i PMMA. Leveres med 2,5 meter kabel og 2x2m wirehoppheng. Plug and play-løsning for rask installasjon. Varianter med sensor og snortrekk. Sensoren styrer både opp- og nedlys. Fast opplys og dimbart nedlys via trekksnor.