Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - Facet D/I 44W 5370lm hvit 4000K - 8246096087

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Facet D/I 44W 5370lm hvit 4000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821181174

Elnummer

3302316

Leverandørens varenummer

8246096087

Typebeskrivelse

3302316

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

35 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC/DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

150...150 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

5100...5100 lm

Egnet for lampeeffekt:

35...35 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Unified Glare Ratio (UGR):

19

Virkningsgrad:

100

Flimrende verdi Pst LM:

1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

112 mm

Høyde/dybde:

80 mm

Lengde:

1196 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

2500...2500 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Slank, minimalistisk armatur i pulverlakkert sort eller hvit overflate. Med direkte/indirekte lys og ulike betjenings- og sensorvarianter passer den perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Blendingsfri optikk i PMMA. Leveres med 2,5 meter kabel og 2x2m wirehoppheng. Plug and play-løsning for rask installasjon. Varianter med sensor og snortrekk. Sensoren styrer både opp- og nedlys. Fast opplys og dimbart nedlys via trekksnor.