SG Armaturen - FENES MAXI LINSE 2 4000K VEILYS - 212789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Egnet for lampeeffekt - 43...43 W
Maks systemeffekt - 43 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021982127892
Elnummer
3500302
Leverandørens varenummer
212789
Typebeskrivelse
3500302
Monteringsmetode:
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Egnet for lampeeffekt:
43...43 W
Maks systemeffekt:
43 W
Lysutbytte:
159 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Grå
Avdekkingens materiale:
Glass, opalfarget
Merkespenning:
220...240 V
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Andre
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
10
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
16
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
Ja
Kabellengde:
8 m
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Bredde:
188 mm
Høyde/dybde:
145 mm
Lengde:
432 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Bluetooth:
nei
Med lyssensor:
nei
Type tilkobling for sensor/kommunikasjonsmodul:
Andre
Et godt valg for å erstatte gamle 125W HQL og 70W NAV armaturer. Dette gjør det enkelt å oppgradere til LED-teknologi uten behov for å bytte ut eksisterende stolper – en smart og kostnadsbesparende løsning for utendørsområder som parker, adkomstveier, store parkeringsplasser og andre offentlige områder.
Armaturen er designet for fleksibilitet, med et multifeste som passer både mast Ø60mm og sidearm Ø42/48mm, og kan justeres i trinn på 5°, slik at du alltid får riktig lysvinkel. Velg mellom ulike dempings- og styringsteknikker for å tilpasse lyset til ulike behov.
Fenes Maxi er produsert i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og herdet glass. Den leveres komplett med 8 meter kabel for enkel installasjon, og tåler omgivelsestemperaturer ned til -40 grader.