Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - FEVIK GRAFITT 3000 LED 3000K MED STOLPEFESTE - 623242

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Nedhengt

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 50000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Egnet for lampeeffekt - 19...19 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986232424

Elnummer

3112008

Leverandørens varenummer

623242

Typebeskrivelse

3112008

Monteringsmetode:

Nedhengt

Lampetype:

LED utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for lampeeffekt:

19...19 W

Maks systemeffekt:

19 W

Lysutbytte:

132 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Andre

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

210...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

nei

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

5 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

223 mm

Høyde/dybde:

110 mm

Lengde:

364 mm

Diameter:

0 mm

KVR-signal:

48...60 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning for montering på stolpe (Ø60mm). Adapter for stolpe med Ø48mm medfølger. Fevik er et godt valg for lyssetting av gangveier, parker og parkeringsplasser. Armaturen er vinklet 9o for vedre lysspredning, og er utført i trykkstøpt aluminium, pulverlakkert i hvit eller grafitt, med avskjerming i glass. Leveres med 5 meter kabel for rask og enkel montering. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP65, slagfasthet IK10.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien