SG Armaturen - FINGERSKRUE SORRENTO SORT - 66
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skruring
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 22 mm
Bredde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980000661
Elnummer
3101521
Leverandørens varenummer
66
Typebeskrivelse
3101521
Type tilbehør/reservedel:
Skruring
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
22 mm
Bredde:
9 mm
Høyde:
22 mm
Diameter:
0 mm
Klassisk veggskjold for utendørs bruk, produsert i trykkstøpt aluminium med pulverlakkert sort eller hvit overflate. Avskjerming i UV-stabilisert polykarbonat. Armaturen har E27-sokkel og kan leveres med eller uten LED-lyskilde. Dimbar med faseavsnittdimmer. Vi anbefaler LEDDim400 og LEDDim Smart. Beskyttelsesklasse IP44. Design: Svein Knudsen, Andrew Smith
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


