SG Armaturen - FLOM SIGN ARM GRAFITT - 630090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Grå
Materiale - Aluminium
Lengde - 695 mm
Bredde - 125 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986300901
Elnummer
3183094
Leverandørens varenummer
630090
Typebeskrivelse
3183094
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Lengde:
695 mm
Bredde:
125 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
87 mm
Diameter:
0 mm
Flom Sign Arm er tilbehør for å kunne bruke Flom til å lyse opp skilt, fasader ol. Passer til alle størrelser a Flom.


