SG Armaturen - Gjærkasse til Zip/Stripline - 3019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innfellingsboks
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 6 mm
Bredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021980030194
Elnummer
3200186
Leverandørens varenummer
3019
Typebeskrivelse
3200186
Type tilbehør/reservedel:
Innfellingsboks
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
6 mm
Bredde:
5 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
0 mm
Gjærkasse til Zip/Stripline


