SG Armaturen - GLASS M/RING CHEF PLUSS B.S - 2018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeglass
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Andre
Materiale - Andre
Strålingsvinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980020188
Elnummer
3209839
Leverandørens varenummer
2018
Typebeskrivelse
3209839
Type tilbehør/reservedel:
Lampeglass
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Aluminium
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde/dybde:
7 mm
Diameter:
60 mm


