Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - GYRO CUBE SORT 2x8W LED 2700K - 914395

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - GYRO CUBE SORT 2x8W LED 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021989143956

Elnummer

3104103

Leverandørens varenummer

914395

Typebeskrivelse

3104103

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

18 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1055...0 lm

Lengde:

231 mm

Bredde:

132 mm

Høyde/dybde:

65 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Utenpåliggende downlight med 2x inntrukket lyskilde for mindre blending. Kan monteres innendørs og utendørs. Kan vippes i alle rettninger opptil 30°. Med en lysspredning på 36° gir det en fin spredning av lyset. Det er 50 000 timer levetid på lyskilden, og er varmhvit i lysfargen(2700K). Gyro Cube leveres komplett med driver.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien