SG Armaturen - HEATREG SMART HVIT 13A 1-POL TERMOSTAT VEGGBOKS - 820390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...1,5 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 13 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Heatreg Smart
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021988203903
Elnummer
1400448
Leverandørens varenummer
820390
Typebeskrivelse
1400448
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...1,5 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
13 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
0,1...45 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Høyde:
83,5 mm
Bredde:
83,5 mm
Dybde:
37,5 mm
Diameter:
0 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
0,41 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
På denne måten kan du optimalisere energiforbruket ved for eksempel å la HeatReg gå i Ecomodus om natten og når du ikke er hjemme. HeatReg Smart har også adaptiv oppvarming, der termostaten lærer seg oppvarmingstiden for rommet. I tillegg kan du aktivere funksjoner for Åpne vinduer, Barnesikring, Maks temperaturbegrensning for gulvsensor med mer i SG Smart-appen.


