SG Armaturen - HERNING MIDI STOLPEHODE Ø60 CORTEN 3000/4000K, Ra>80, SDCM3, L80/B20 50.000, IK06, IP65 - 623983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986239836
Elnummer
3170523
Leverandørens varenummer
623983
Typebeskrivelse
3170523
Klassisk utelampe i stilrent design som passer både i bymiljø og i mer landlige omgivelser. Med solid pulverlakkert aluminium og herdet glassfront er den egnet både for privat og offentlig bruk. Bak glassfronten har man tilgang til brytere for 3000K / 4000K og for 2 lumennivåer, dvs. 4 kombinasjoner i ett produkt. Som standard er den stilt inn på 3000K og høyeste lumennivå. Passer til Herning Pullert og Herning Stolpe.