Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - High5 Side Lens S 24W 2430lm - 8246094089

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - High5 Side Lens S 24W 2430lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Egnet for lampeeffekt - 23...23 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703821176859

Elnummer

3500528

Leverandørens varenummer

8246094089

Typebeskrivelse

3500528

Monteringsmetode:

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for lampeeffekt:

23...23 W

Maks systemeffekt:

23 W

Lysutbytte:

111 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Lysfordeler:

Andre

Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Fjernbetjening:

Uten

Med radiostyring:

Ja

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Med programregulert lysstyring:

Ja

Med tilkoblingskabel:

Ja

Kabellengde:

6 m

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2560...2560 lm

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

175 mm

Høyde/dybde:

90 mm

Lengde:

550 mm

Diameter:

0 mm

KVR-signal:

60...60 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Stolpearmatur for parker, parkeringsplasser og gater i minimalistisk, slankt design. Armaturen er utført i trykkstøpt aluminium pulverlakkert grå, med front i herdet glass. Et godt valg ved utskifting av eldre armaturer på eksisterende stolper. Leveres klargjort for montering på 60 mm mast. 10 års korrosjonsgaranti, beskyttelsesklasse IP66, slagfasthet IK08. Design: Christian Hvidt

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien