SG Armaturen - HJØRNEBESLAG hvit FOR ECHO OG METRO - 611207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 80 mm
Bredde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986112078
Elnummer
3101409
Leverandørens varenummer
611207
Typebeskrivelse
3101409
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
80 mm
Bredde:
55 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
101 mm
Diameter:
0 mm


