SG Armaturen - Hjørnebeslag sort - 614201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 200 mm
Bredde - 85 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986142013
Elnummer
3100308
Leverandørens varenummer
614201
Typebeskrivelse
3100308
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
200 mm
Bredde:
85 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
47 mm
Diameter:
0 mm
Hjørnebeslag sort, passer Ibiza og Cornet


