SG Armaturen - HJØRNEBOKS 3X HVIT, IP21 - 78580

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Feste med skrue

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 3

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987858012

Elnummer

1430998

Leverandørens varenummer

78580

Typebeskrivelse

1430998

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Feste med skrue

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

3

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

3

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Foran

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

Ja

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Hjørneboks med tre plasser som passer til innfelt materiell, f.eks timer i kombinasjon med enkel stikkontakt eller andre standard produkter. Hjørneboks benyttes typisk under overskap på kjøkken, vaskerom eller i garasjen. Påveggskappene er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker. Passende 3X ramme må bestilles separat.