SG Armaturen - HURDAL 1500 4000K SENSOR DIM - 113111

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - HURDAL 1500 4000K SENSOR DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021981131111

Elnummer

3396203

Leverandørens varenummer

113111

Typebeskrivelse

3396203

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Egnet for lampeeffekt:

31...31 W

Maks systemeffekt:

31 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4820...4820 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Hus, overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Lumenvedlike ved median nyttig levetid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelse (tq):

0 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

Ja

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

155...155 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

73 mm

Høyde/dybde:

72 mm

Lengde:

1500 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Klirrfaktor (THD):

0 %

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Hurdal er en svært effektiv utenpåliggende armatur med mange bruksområder. Den kan enkelt monteres direkte i tak eller på vegg og har ledningsinnføring i begge ender, samt i midten for kobling bakfra. Armaturen er IP44 og har armaturhus i stål og endedeksler i aluminium.
Hurdal finnes i tre lengder. Dip switcher muliggjør justering av lysnivå.