Utgått

SG Armaturen - IBIZA GR.PAT E27 - 620204

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - IBIZA GR.PAT E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - nei

  • Egnet til påbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Ibiza

EAN/GTIN

7021986202045

Elnummer

3100323

Leverandørens varenummer

620204

Typebeskrivelse

3100323

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Lysfordeling:

Symmetrisk

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lysfarge:

Hvit

Ibiza GR.PAT E27