SG Armaturen - INSPIRE 1200 HVIT PRISMATISK 4000K DALI - 212495

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - INSPIRE 1200 HVIT PRISMATISK 4000K DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982124952

Elnummer

3328715

Leverandørens varenummer

212495

Typebeskrivelse

3328715

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

29 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DALI-2:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Reflektor:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lysstråling:

Direkte/indirekte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

nei

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

20

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

29

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

96 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Armatureffektivitet:

142...142 lm/W

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

4130...4130 lm

Egnet for lampeeffekt:

29...29 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

38 mm

Høyde/dybde:

67 mm

Lengde:

1240 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

2000...2000 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bluetooth:

nei

Inspire Prism er en slank, minimalistisk armatur i pulverlakkert sort eller hvit overflate. Direkte lys med blendingsfri optikk i PMMA samt indirekte lys med bred strålingsvinkel gir et effektivt arbeidslys på kontorer og over arbeidsbord. Leveres med 2,5 meter kabel og justerbare wirehoppheng med fester for tak og T-profil. Om man ønsker flere armaturer på rad kan de enkelt kobles sammen med medfølgende koblingstykke eller det fleksible hjørnestykket (tilbehør).