SG Armaturen - INSPIRE 150 REFLEKTOR GULL - 212482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Gull
Materiale - Plast
Lengde - 140 mm
Bredde - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982124822
Elnummer
3247191
Leverandørens varenummer
212482
Typebeskrivelse
3247191
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Gull
Materiale:
Plast
Lengde:
140 mm
Bredde:
38 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
0 mm
Reflektor i gull til Zip Inspire, Inspire R og Inspire S