Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - INSPIRE 150 REFLEKTOR HVIT - 212480

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - INSPIRE 150 REFLEKTOR HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 140 mm

  • Bredde - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021982124808

Elnummer

3247189

Leverandørens varenummer

212480

Typebeskrivelse

3247189

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

140 mm

Bredde:

38 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

16 mm

Diameter:

0 mm

Reflektor i hvit til Zip Inspire, Inspire R og Inspire S