SG Armaturen - INSPIRE CONNECT 1200 HVIT PRISM 4000K, 34W, 4300lm, SDCM 3, L80/B20>100.000, Ra>80, IP20 - 212478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 4130 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021982124785
Elnummer
3315940
Leverandørens varenummer
212478
Typebeskrivelse
3315940
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm:
4130 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Type raster:
Uten
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
Ja
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Andre
Reflektor:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
42
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
71
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Brannvernklasse "D":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Egnet for lampeeffekt:
29...29 W
Maks systemeffekt:
29 W
Lysutbytte:
142 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR):
9,3
Virkningsgrad:
100
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
38 mm
Høyde/dybde:
67 mm
Lengde:
1241 mm
Diameter:
0 mm
Oppheng medfølger:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
1
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
Ja