SG Armaturen - INSPIRE HJØRNESTYKKE FLEXI HVIT - 212471

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, fleksibel

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 78 mm

  • Bredde - 38 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021982124716

Elnummer

3333520

Leverandørens varenummer

212471

Typebeskrivelse

3333520

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, fleksibel

Farge:

Hvit

Materiale:

Aluminium

Lengde:

78 mm

Bredde:

38 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

67 mm

Diameter:

0 mm

INSPIRE HJØRNESTYKKE FLEXI HVIT