SG Armaturen - INSPIRE hvit 3000K 34W, 4140lm, CRI80, SDCM 3, L80/B20, A++, Class I, IP20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm - 4140 lm
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021982120800
Elnummer
3302721
Leverandørens varenummer
212080
Typebeskrivelse
3302721
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Effektiv lysstrøm
4140 lm
Lysfarge
Hvit
Fargetemperatur
3000...3000 K
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Andre
Reflektor
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Lysstråling
Direkte/indirekte
Direkt- /indirektedel separat regulerbar
Nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
D
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK00
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Egnet for lampeeffekt
34...34 W
Maks systemeffekt
34 W
Lysutbytte
122 lm/W
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Unified Glare Ratio (UGR)
9,2
Virkningsgrad
100
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
38 mm
Høyde/dybde
67 mm
Lengde
1241 mm
Diameter
0 mm
Oppheng medfølger
Ja
Type kabling
Avslutning
Antall poler
1
Ledertversnitt
0,75 mm²
Tilkoblingstype
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Bluetooth
Nei
Ultramoderne, sylslank armatur i pulverlakkert hvit overflate. De kubistiske sorte reflektorene gir en ekstremt god blendingskontroll på det direkte lyset. I tillegg har den indirekte lys som gjør at den passer perfekt på kontorer og over arbeidsbord. Eller hvorfor ikke bruke den over en kjøkkenøy? Leveres med 3 meter kabel og justerbare wirehoppheng med fester for tak og T-profil. Om man ønsker flere armaturer på rad kan de enkelt kobles sammen med medfølgende koblingstykke. (ikke gjennomgangskobling). Leveres som DALI eller ikke-dimbar. Plug and play-løsning for rask installasjon.