SG Armaturen - INSPIRE S 150 HVIT 2700K, 8W, 450lm, Ra98, SDCM:2, Klasse I, IP20 - 320820

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Egnet for lampeeffekt - 8...8 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983208200

Elnummer

3309260

Leverandørens varenummer

320820

Typebeskrivelse

3309260

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Egnet for lampeeffekt:

8...8 W

Maks systemeffekt:

8 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

450...450 lm

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Nominell strøm:

200...200 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

85

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Armatureffektivitet:

56...56 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,1

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,1

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

59 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

160 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Unified Glare Ratio (UGR):

17,7

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Inspire S 150 er en rektangulær, utenpåliggende downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og et harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Inspire S er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer. Enkel montering med takbrakett, hurtigkobling og klikk-innfesting. Tilrettelagt for åpen eller skjult kabling