SG Armaturen - INSPIRE S 300 HVIT 4000K, 15W, 980lm, Ra98, SDCM:2, Klasse I, IP20 - 320828

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 15...15 W

  • Effektiv lysstrøm - 980 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Veggmontering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983208286

Elnummer

3309268

Leverandørens varenummer

320828

Typebeskrivelse

3309268

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lampeeffekt:

15...15 W

Effektiv lysstrøm:

980 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Andre

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

400...400 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lysstråling:

Direkte

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

50

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

85

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

15 W

Lysutbytte:

65 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

0,1

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,03

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Bredde:

59 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

300 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

Innfellingsdiameter:

0 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Unified Glare Ratio (UGR):

17,6

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Inspire S 300 hvit 4000K er en rektangulær, utenpåliggende downlight til innendørs bruk. Med kubiske, svarte reflektorer gir den svært lite blending og et harmonisk stabilt lys med et veldefinert lysmønster. Inspire S er egnet for bruk i eksklusive bolig- og næringsmiljøer. Enkel montering med takbrakett, hurtigkobling og klikk-innfesting. Tilrettelagt for åpen eller skjult kabling