SG Armaturen - IP20 KOBLINGSBOKS SORT - 78701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 6
Lengde - 83 mm
Bredde - 64 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987870113
Elnummer
1202585
Leverandørens varenummer
78701
Typebeskrivelse
1202585
Antall tilkoblingsklemmer:
6
Lengde:
83 mm
Bredde:
64 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks ledertverrsnitt:
6 mm²
Dybde:
28 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Form:
Rektangulær
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
0
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9004
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Nominell spenning:
440 V
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Slagfasthet:
IK00
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


