SG Armaturen - IP65 BOKS SORT MED DRIVER 24V 90W FASEAVSNITT - 820444

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - IP65 BOKS SORT MED DRIVER 24V 90W FASEAVSNITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 0...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021988204443

Elnummer

6644169

Leverandørens varenummer

820444

Typebeskrivelse

6644169

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

0...24 V

Utgangseffekt:

60...90 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Effektforbruk:

90 W

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

350 mm

Bredde:

130 mm

Høyde:

53 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

IP65 BOKS SORT MED DRIVER 24V 90W FASEAVSNITT