SG Armaturen - IP65 KOBLINGSBOKS 85X85 SORT - 78721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 85 mm
Bredde - 85 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987872117
Elnummer
1201339
Leverandørens varenummer
78721
Typebeskrivelse
1201339
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
85 mm
Bredde:
85 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Dybde:
40 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Form:
Kvadratisk
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
14
Innføringsmåte:
Nippel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9004
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Nominell spenning:
440 V
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Slagfasthet:
IK00
Tilkoblingstype:
Andre
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


