SG Armaturen - JUNISTAR ECO OUTDOOR SORT 2700K 1-PACK, 6W, 580lm, Ra 98, SDCM2, L90/B10> 100.000, Kl II Selv, IP44 - 905239

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - JUNISTAR ECO OUTDOOR SORT 2700K 1-PACK, 6W, 580lm, Ra 98, SDCM2, L90/B10> 100.000, Kl II Selv, IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021989052395

Elnummer

3205380

Leverandørens varenummer

905239

Typebeskrivelse

3205380

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

68...83 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

0...0 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

20 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

580...580 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

83...83 lm/W

Flimrende verdi Pst LM:

0,06

Justerbar strålevinkel:

Trinnløs

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,27

Bredde:

90 mm

Høyde/dybde:

40 mm

Ytre diameter:

90 mm

Installasjonshøyde:

40...40 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

168

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

168

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

20,1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kostnadseffektiv downlight for inne- og utendørsbruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fleksibel hulldiameter på Ø68-83mm gjør Junistar Eco Outdoor til et godt valg for rehabilitering av eldre tak. Lav innfellingshøyde 40mm – passer med 30mm lekter