SG Armaturen - JUNISTAR GYRO BS U/DRIVER - 997326
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Svingbar
Kapslingsmateriale - Aluminium
UHF - nei
Egnet for inbygging - Ja
Veggmontering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021989973263
Elnummer
3200203
Leverandørens varenummer
997326
Typebeskrivelse
3200203
Innstillingsmulighet:
Svingbar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Brannvernklasse "D":
nei
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


