SG Armaturen - JUNISTAR ISOSAFE SORT PLASTDEKSEL - 768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseskapsling
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 55 mm
Bredde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021980007684
Elnummer
3000099
Leverandørens varenummer
768
Typebeskrivelse
3000099
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelseskapsling
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
55 mm
Bredde:
75 mm
Tilbehør:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
55 mm
Diameter:
75 mm
Plastdeksel til Junistar Isosafe


